Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCA75840CG8
Cod. Produttore
VCA75840CG8
Cod. EAN
4058075153585

Informazioni di prodotto

VALUECLA75 8W/840 230V FIL E27 FS1 OSRAM
Lampade LED, forma classica a goccia. Caratteristiche prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Non dimmerabile. Lampade prive di mercurio. Vantaggi prodotto: Bassissimo consumo di energia. Resistente agli urti e alle vibrazioni grazie alla tecnologia LED. Assenza di emissioni UV nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). Aree applicative: Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65).

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1055

efficienza luminosa della lampada

131

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

4000

angolo di irraggiamento

320.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

durata di vita nominale media

10000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

VALUECLA75 8W/840 230V FIL E27 FS1