Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OST8UVC15
Cod. Produttore
T8UVC15
Cod. EAN
4058075502604

Informazioni di prodotto

UVC T8 LAMPS 15 W G13

Documentazione tecnica

Lampade germicide. Caratteristiche del prodotto: Radiazione UV-C a 254 nm. Vantaggi del prodotto: Disinfezione efficiente e sostenibile senza prodotti chimici. Ridotto contenuto di mercurio. Senza ozono. Lunga durata (10.800 h) grazie al rivestimento speciale. Aree di applicazione: Purificazione dell'aria. Purificazione dell'acqua. Sterilizzazione delle superfici.

lunghezza totale

436.0 mm

diametro

25.5 mm

forma della lampada

tubo con basamento su due lati

base

G13

potenza della lampada

15 W

tensione della lampada

55 V

posizione di accensione

a scelta

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

15 kWh

durata di vita nominale media

10800 h

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

adatto per applicazioni mediche

contenuto di mercurio

2.5 mg

Serie

UVC_T8_LAMPS

Produttore

UVC T8 15W G13 FLH1