Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE4372
Cod. Produttore
4372
Cod. EAN
8002219730350

Informazioni di prodotto

UPLED 1124W IP65 AT OPT SA8LTO
Il prodotto BE4372 rappresenta una soluzione di alta qualità per l'illuminazione industriale e commerciale. Con una potenza di 1124W, offre un'illuminazione potente e uniforme, ideale per ambienti di lavoro e spazi esterni. La classificazione IP65 garantisce una protezione efficace contro polvere e acqua, rendendolo perfetto per installazioni in condizioni atmosferiche avverse. La tecnologia LED utilizzata assicura un consumo energetico ridotto e una lunga durata, contribuendo a un significativo risparmio sui costi operativi. La sua costruzione robusta e resistente è progettata per resistere a impatti e vibrazioni, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Questo apparecchio è adatto per diverse applicazioni, dalle aree di stoccaggio ai parcheggi, offrendo una soluzione versatile per ogni esigenza di illuminazione.

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

110 lm

fattore di potenza

0.56

larghezza

213 mm

altezza/profondità

20 mm

lunghezza

83 mm

Produttore

UPLED 1124W IP65 AT OPT SA8LTO