Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
incasso
tipo di marcatura
solo su un lato
tipo di circuito
funzione di attesa
alimentazione
remoto (batteria singola)
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
adatto per numero di corpi luminosi
1
numero di teste lampada
materiale della scatola
plastica
colore della scatola
bianco
materiale della copertura
senza copertura
tipo di tensione
AC
tensione nominale
207 V
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
resistenza agli urti
IK07
classe di protezione
I
fattore di potenza
0.32
altezza/profondità
40 mm
diametro esterno
90 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te