Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE824LSA
Cod. Produttore
824LSA
Cod. EAN
8002219729279

Informazioni di prodotto

UP LED 824L SA 250L 90' RM
Il BE824LSA è un dispositivo di illuminazione a LED di alta qualità, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, questo prodotto garantisce prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per l'installazione in spazi ristretti, mentre il suo colore neutro si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Grazie alla tecnologia LED, il BE824LSA assicura un consumo energetico ridotto senza compromettere la luminosità. Questo dispositivo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo adatto per un utilizzo sia interno che esterno. Con un'ottima resa cromatica, il BE824LSA è perfetto per creare atmosfere accoglienti e funzionali, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP42

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

100 lm

fattore di potenza

0.5

larghezza

213 mm

altezza/profondità

20 mm

lunghezza

83 mm

Produttore

UP LED 824L SA 250L 90 /RM