Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A7101
Cod. Produttore
VW3A7101
Cod. EAN
3389119201636

Informazioni di prodotto

Unità di frenatura 200KW 300HP per variatore di velocità

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa unità di frenatura è opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Il valore minimo della resistenza da associare è 1Ohm. Questa unità di frenatura consente ai variatori Altivar 71 di funzionare durante la frenatura fino all'arresto o durante il funzionamento del "generatore", dissipando l'energia nella resistenza di frenatura. Il suo indice di protezione è IP20. La protezione termica è fornita da una sonda di temperatura integrata. Pesa 30 kg.

tipo di accessori

unità frenante

Serie

Altivar_71

Produttore

UNIT+ DI FRENATURA 200KW 300HP