Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ8K01MI-006
Cod. Produttore
8K01MI-006
Cod. EAN
8050456086440

Informazioni di prodotto

KIT INTERRATO FROG 3.5M 24V 2 MOT ZLXS

Documentazione tecnica

Lunghezza max. anta 3,5 m - Peso max. anta 400 kg

tensione del motore

24 V

Produttore

UNDERG.KIT FROG 3.5M 24V 2 MOT ZLXS