Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK66101
Cod. Produttore
66101

Informazioni di prodotto

HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1569 black 1 x 24 AWG

Documentazione tecnica

sezione nominale del conduttore

0.21 mm²

sezione AWG

24

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

1.7 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

UL-STYLE 1569 CSA AWG 24, 300 V, SW