Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK60713
Cod. Produttore
60713

Informazioni di prodotto

HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 green-yellow 1 G 12 AWG

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

3.32 mm²

sezione AWG

12

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4.2 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

UL-CSA 600V. GN/GE AWG 12 STYLE 101