Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK60900
Cod. Produttore
60900

Informazioni di prodotto

HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 green 1 x 8 AWG

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

8.35 mm²

sezione AWG

8

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

6.8 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

UL-CSA 600V.GREEN AWG 8