Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Cavo Tipo Imballo 832
Reel 305 mt (1000ft) 305
sezione nominale del conduttore
0.33 mm²
sezione AWG
22
isolamento filo
PVC
diametro esterno circa
1.8 mm
tensione nominale U0
300 V
tensione nominale U
resistente alla fiamma
no
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-30 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te