Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Cod. Rexel
HUK62302
Cod. Produttore
62302

Informazioni di prodotto

HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 blue 1 x 0.82 mm²

Documentazione tecnica

sezione nominale del conduttore

0.82 mm²

sezione AWG

18

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.3 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

300 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

UL-CSA 300V.BLUE AWG 18