Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56538
Cod. Produttore
56538
Cod. EAN
8002219866172

Informazioni di prodotto

TVETRO LED OP SFERA 4W E27 3K
La lampada TVETRO LED OP SFERA 4W E27 3K è un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione efficiente e di qualità. Con una potenza di 4 watt, questa lampada a LED offre una luminosità eccellente, ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali in qualsiasi ambiente. Il suo attacco E27 la rende compatibile con una vasta gamma di portalampade, facilitando l'installazione in diverse situazioni. La temperatura di colore di 3000K fornisce una luce calda e invitante, perfetta per spazi residenziali o commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada garantisce un'elevata durata nel tempo e un basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi di bolletta. La forma sferica aggiunge un tocco di eleganza e modernità, rendendola adatta a qualsiasi stile di arredamento.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

flusso luminoso effettivo

470

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

360

diametro

45 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

TVETRO LED OP SFERA 4W E27 3K