Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56232
Cod. Produttore
56232
Cod. EAN
8002219736505

Informazioni di prodotto

Tubo Neon T8 SavingLed 1200MM 18W G13 4000K

Documentazione tecnica

Tubo Neon T8 SavingLed - I Tubi T8 Led Beghelli sono i prodotti ideali per riconvertire alla nuova tecnologia LED in modo veloce ed economico le plafoniere
a tubi fluo. Con un piccolo intervento tecnico si avranno così apparecchi ad altissimo risparmio energetico. 

potenza della lampada

18W

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1900

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

GU10

angolo di irraggiamento

180

diametro

28 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

18 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

Tubo Neon T8 SavingLed 1200MM 18W G13 4000K