Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBZ03A
Cod. Produttore
XVBZ03A
Cod. EAN
3389110673531

Informazioni di prodotto

Tubo+zoccolo l=400mm - alluminio - XVB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La base di fissaggio Harmony XVB di Schneider Electric comprende un tubo di supporto in alluminio e un supporto di fissaggio in plastica. È di colore nero e ha un diametro di montaggio di 25 mm con un'altezza di 380 mm. Questa base di fissaggio in alluminio nera è un accessorio di montaggio e fissaggio per segnalatori luminosi ed elementi luminosi con diametro di 70 mm. Comprende una supporto di fissaggio in plastica nera e un tubo di supporto in alluminio con diametro di 25 mm e altezza di 380 mm. Grazie al design semplice e modulare, l'unità permette di sostituire facilmente e rapidamente i suoi prodotti compatibili. È compatibile con Harmony XVBC e Harmony XVBL.

colore

nero

materiale

plastica

lunghezza del tubo

400 mm

Serie

Harmony_XVB

Produttore

Tubo+zoccolo l=400mm - alluminio - XVB