Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMIC8
Cod. Produttore
NSYMIC8
Cod. EAN
3606480065583

Informazioni di prodotto

2 traverse orizzontali L800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF - Traversa intermedia. Larghezza cassetta: 800 mm. Applicazione a scomparti. Montaggio sulla parte frontale della cassetta. Regolabile in altezza ogni 25 mm per posizionamento tra porte parziali. Realizzata in acciaio con finitura in polvere epossidica a base poliestere. Grigio RAL 7035. 2 traverse, elementi di fissaggio inclusi.

esecuzione

profilo di fissaggio

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

profondità

65 mm

larghezza

706 mm

colore

grigio

numero RAL

7035

altezza

760 mm

materiale

metallo

Serie

Spacial_SF

Produttore

traversa orizzontale L800