Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABL6TS100B
Cod. Produttore
ABL6TS100B
Cod. EAN
3389110585827

Informazioni di prodotto

Trasformatore di tensione - 230..400 V - 1 x 24 V - 1000 VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore ABL6 di Schneider Electric fornisce corrente alternata ai circuiti di controllo isolandoli dall'alimentazione di rete. Ha una tensione di ingresso nominale da 230 a 400 Vca, una tensione di uscita nominale di 24 Vca e una potenza nominale di 1 kVA / 1.000 VA. Questo trasformatore è progettato per alimentare i circuiti di controllo di alimentazione monofase o a 3 fasi, senza l'uso di alimentatori dedicati. Offre un metodo economico per alimentare ogni singolo carico o per gruppi di carichi, in applicazioni come l'industria mineraria e la raffinazione.

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

larghezza

174 mm

altezza

180 mm

profondità

146 mm

tensione primaria 1

230 V 400 V

tensione primaria 2

385 V 415 V

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

tensione di corto circuito relativa Uk

2.93 %

tensione secondaria 1

24 V 24 V

potenza apparente nominale

1000 VA

Serie

Modicon_ABT7__ABL6

Produttore

TRASFORMATORE