Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABT7PDU016G
Cod. Produttore
ABT7PDU016G
Cod. EAN
3389119401210

Informazioni di prodotto

Trasformatore di tensione - 230..400 V - 2 x 115 V - 160 VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore ABT7 di Schneider Electric fornisce corrente alternata ai circuiti di controllo isolandoli dall'alimentazione di rete. Ha una tensione di ingresso nominale da 230 a 400 Vca, una tensione di uscita nominale di 115/230 Vca grazie al suo doppio avvolgimento secondario e una potenza nominale di 160 VA. Questo trasformatore è progettato per alimentare i circuiti di controllo di alimentazione monofase o a 3 fasi, senza l'uso di alimentatori dedicati. Offre un metodo economico per alimentare ogni singolo carico o per gruppi di carichi, in applicazioni come l'industria mineraria e la raffinazione.

eseguito come trasformatore a risparmio energetico

tensione primaria 2

385 V

potenza apparente nominale

160 VA

eseguito come trasformatore di separazione

tensione secondaria 1

115 V

tensione primaria 1

230 V

resistente a corto circuito

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

eseguito come trasformatore di sicurezza

tensione secondaria 2

115 V

adatto per installazione in serie

larghezza

123 mm

profondità

128 mm

altezza

153 mm

tensione di corto circuito relativa Uk

6.7 %

Serie

Modicon_ABT7__ABL6

Produttore

TRASF. UNIV.DOPPIO AVV.