Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABT7PDU006B
Cod. Produttore
ABT7PDU006B
Cod. EAN
3389119401074

Informazioni di prodotto

Trasformatore di tensione - 230..400 V - 2 x 24 V - 63 VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore ABT7 di Schneider Electric fornisce corrente alternata ai circuiti di controllo isolandoli dall'alimentazione di rete. Ha una tensione di ingresso nominale da 230 a 400 Vca, una tensione di uscita nominale di 24/48 Vca grazie al suo doppio avvolgimento secondario e una potenza nominale di 63 VA. Questo trasformatore è progettato per alimentare i circuiti di controllo di alimentazione monofase o a 3 fasi, senza l'uso di alimentatori dedicati. Offre un metodo economico per alimentare ogni singolo carico o per gruppi di carichi, in applicazioni come l'industria mineraria e la raffinazione.

tensione primaria 2

400 V

potenza apparente nominale

63 VA

tensione secondaria 1

24 V

tensione primaria 1

230 V

classe del materiale isolante secondo IEC 85

A

larghezza

87 mm

profondità

108 mm

altezza

116 mm

Serie

Modicon_ABT7__ABL6

Produttore

TRASF. UNIV.DOPPIO AVV.