Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLST303
Cod. Produttore
ST303
Cod. EAN
3250615703033

Informazioni di prodotto

TRASF. SUON. 230V - 8 - 12V 8VA 2M

Documentazione tecnica

Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 8 Va 2 M. Din

tipo di trasformatore

trasformatore standard per campanello

intensità di corrente secondaria 2

0.67 A

max. potenza d'uscita

8 W

altezza

65 mm

adatto per installazione in serie

intensità di corrente secondaria 1

1 A

tensione secondaria 2

12 V

larghezza in unità di suddivisione

2

larghezza

35 mm

max. potenza dissipata

2.2 W

lunghezza

111 mm

tensione primaria

230 V

a prova di corto circuito

tensione secondaria 1

8 V

protezione termica

adatto per installazione a parete

Produttore

TRASF. SUON. 230V - 8 - 12V 8VA 2M