Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLST305
Cod. Produttore
ST305
Cod. EAN
3250615703057

Informazioni di prodotto

TRASF. SUON. 230V - 8 - 12V 16VA 3M

Documentazione tecnica

Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 16 Va 3 M. Din

tipo di trasformatore

trasformatore standard per campanello

intensità di corrente secondaria 2

1.33 A

max. potenza d'uscita

16 W

altezza

65 mm

adatto per installazione in serie

intensità di corrente secondaria 1

2 A

tensione secondaria 2

12 V

larghezza in unità di suddivisione

3

larghezza

54 mm

max. potenza dissipata

1.8 W

lunghezza

111 mm

tensione primaria

230 V

a prova di corto circuito

tensione secondaria 1

8 V

protezione termica

adatto per installazione a parete

Produttore

TRASF. SUON. 230V - 8 - 12V 16VA 3M