Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLST315
Cod. Produttore
ST315
Cod. EAN
3250615703156

Informazioni di prodotto

TRASF. SIC. 230V - 12-24V 63VA 6M

Documentazione tecnica

Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 63 Va 6 M. Din

tipo di trasformatore

trasformatore di sicurezza

intensità di corrente secondaria 2

2.63 A

max. potenza d'uscita

63 W

altezza

68 mm

adatto per installazione in serie

intensità di corrente secondaria 1

5.25 A

tensione secondaria 2

24 V

larghezza in unità di suddivisione

6

larghezza

105 mm

max. potenza dissipata

4.5 W

lunghezza

85 mm

tensione primaria

230 V

a prova di corto circuito

tensione secondaria 1

12 V

protezione termica

adatto per installazione a parete

Produttore

TRASF. SIC. 230V - 12-24V 63VA 6M