Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLST314
Cod. Produttore
ST314
Cod. EAN
3250615703149

Informazioni di prodotto

TRASF. SIC. 230V - 12-24V 40VA 4M

Documentazione tecnica

Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 40 Va 4 M. Din

tipo di trasformatore

trasformatore di sicurezza

intensità di corrente secondaria 2

1.67 A

max. potenza d'uscita

40 W

altezza

58 mm

adatto per installazione in serie

intensità di corrente secondaria 1

3.33 A

tensione secondaria 2

24 V

larghezza in unità di suddivisione

4

larghezza

70 mm

max. potenza dissipata

2.1 W

lunghezza

85 mm

tensione primaria

230 V

a prova di corto circuito

tensione secondaria 1

12 V

protezione termica

adatto per installazione a parete

Produttore

TRASF. SIC. 230V - 12-24V 40VA 4M