Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABT7ESM016B
Cod. Produttore
ABT7ESM016B
Cod. EAN
3389119400794

Informazioni di prodotto

Trasformatore di tensione - 230 V - 1 x 24 V - 160 VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore ABT7 di Schneider Electric fornisce corrente alternata ai circuiti di controllo isolandoli dall'alimentazione di rete. Ha una tensione di ingresso nominale di 230 Vca, una tensione di uscita nominale di 24 Vca e una potenza nominale di 160 VA. Questo trasformatore è progettato per alimentare i circuiti di controllo dal circuito di alimentazione monofase principale che alimenta l'applicazione, senza l'uso di unità di alimentazione dedicate. Offre un metodo economico per alimentare ogni singolo carico o per gruppi di carichi, in applicazioni come l'estrazione mineraria, la raffinazione dei centri di controllo dei motori (MCC).

tensione primaria 2

230 V

potenza apparente nominale

160 VA

eseguito come trasformatore di separazione

tensione secondaria 1

24 V

tensione primaria 1

230 V

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

eseguito come trasformatore di sicurezza

larghezza

97 mm

profondità

92 mm

altezza

104 mm

tensione di corto circuito relativa Uk

9 %

Serie

Modicon_ABT7__ABL6

Produttore

TRASF. ECON. SING. AVV.