Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina di Cablaggio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB08213
Cod. Produttore
B08213
Cod. EAN
8015892082135

Informazioni di prodotto

TPD 50X50 G CAN.CABL.PT.

Documentazione tecnica

TPD 50x50 G Canaletta con pretranciature laterali 18mm e 23mm GRIGIO

larghezza

50 mm

con parte superiore

lunghezza

2000 mm

autoestinguente

altezza

50 mm

sezione utile

2060 mm²

Produttore

TPD 50x50 G Canaletta con pretranciature laterali Ø 18mm e Ø 23mm GRIGIO

(m) Quantità minima: 24 m
Qta imballo: 24 m
24 m
Q.tà consigliata info