Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK1541649
Cod. Produttore
1541649
Cod. EAN
0095969078788

Informazioni di prodotto

Fluke TP74 Puntali senza cavo R+N a punta 4mm, CAT II, 1000V, no cavo
TP74 COPPIA PUNTALI R+N 4MM, CAT II1541649 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

tipo di accessori

EV022505

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

PVC

categoria circuito di misura

CAT III

Produttore

TP74 COPPIA PUNTALI R+N 4MM, CAT II