Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKACD-10 PLUS
Cod. Produttore
ACD-10 PLUS
Cod. EAN
0095969417457

Informazioni di prodotto

ACD-10 PLUS Pinze amperometriche AC, 6000 A, capacitanza, frequ. 25mm
Beha Amprobe Pinza amperometrica ACD-10 PLUS

tipo di corrente

corrente alternata

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.01 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

25 mm

prova di continuità

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

categoria circuito di misura

CAT III

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione massima categoria circuito di misura

600

Produttore

Multimetro A Pinza 600A