Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK1541636
Cod. Produttore
1541636
Cod. EAN
0095969078771

Informazioni di prodotto

Fluke TP38 Coppia di puntali R+N a punta 2mm, CAT IV, 600V, no cavo
TP38 COPPIA DI PUNTALI R+N 2MM, CAT1541636 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

tipo di accessori

EV022505

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

PVC

categoria circuito di misura

CAT IV

Produttore

TP38 COPPIA DI PUNTALI R+N 2MM, CAT