Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3521983
Cod. Produttore
3521983
Cod. EAN
0095969521550

Informazioni di prodotto

Fluke TP175 Coppia di puntali 2mm R+N con schermatura retrattile CAT II..IV, no cavo
TP175 PUNTALI 2MM, SCHERMATURA RETR3521983 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

tipo di accessori

EV022505

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

PVC

categoria circuito di misura

CAT IV

Produttore

TP175 PUNTALI 2MM, SCHERMATURA RETR