Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14468700
Cod. Produttore
14468700
Cod. EAN
8012952060058

Informazioni di prodotto

TOP T5 3087 FL 2X49 CELL BIANCO

Documentazione tecnica

lunghezza

1517 mm

potenza della lampada

49 W

larghezza

155 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

TOP T5 3087 FL 2X49 CELL BIANCO