Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14468000
Cod. Produttore
14468000
Cod. EAN
8012952059793

Informazioni di prodotto

TOP T5 3087 FL 2X14 CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

lunghezza

617 mm

potenza della lampada

14 W

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

155 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

TOP T5 3087 FL 2X14 CELL GREY