Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00621
Cod. Produttore
B00621
Cod. EAN
8015892006216

Informazioni di prodotto

TMR 16x12 W MINI ADES.

Documentazione tecnica

TMR 16x12 W Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva BIANCO

numero RAL

9001

sezione utile

132 mm²

larghezza

16 mm

altezza

12 mm

lunghezza

2000 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

TMR 16x12 W Minicanale con coperchio a cerniera e base autoadesiva BIANCO

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
12 m
Q.tà consigliata info