Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00691
Cod. Produttore
B00691
Cod. EAN
8015892006919

Informazioni di prodotto

TMC 15/1X17 B MINICANALE

Documentazione tecnica

TMC 15/1x17 B Minicanale monoscomparto con coperchio standard MARRONE

numero RAL

8014

sezione utile

174 mm²

larghezza

15 mm

altezza

17 mm

lunghezza

2000 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

TMC 15/1x17 B Minicanale monoscomparto con coperchio standard MARRONE

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
96 m
Q.tà consigliata info