Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK1616710
Cod. Produttore
1616710
Cod. EAN
0095969106962

Informazioni di prodotto

Fluke TL950 Puntali mini pinza, banana 4mm R+N
TL950 PUNTALI MINI PINZA, BANANA 4M1616710 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

tipo di accessori

EV017101

tecnica di innesto

4 mm

capacità di carico corrente

3 A

materiale isolante

PVC

Produttore

TL950 PUNTALI MINI PINZA, BANANA 4M