Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK1616632
Cod. Produttore
1616632
Cod. EAN
0095969106887

Informazioni di prodotto

Fluke TL910 Cavo + puntale banana/90°, punta 1mm, R+N
TL910 CAVO + PUNTALE 1MM BANANA/901616632 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

tipo di accessori

EV017101

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

3 A

materiale isolante

silicone

categoria circuito di misura

CAT II

Produttore

TL910 CAVO + PUNTALE 1MM BANANA/90