Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3971207
Cod. Produttore
3971207
Cod. EAN
0095969589888

Informazioni di prodotto

Fluke TL71-1 Coppia di puntali 2mm, banana 90° R+N
Il set di puntali TL71 comprende 1 paio di sonde (rosse, nere) con impugnatura confortevole con cavi in ​​silicone isolati integrati con connettori maschio protetti a 90 °. Lunghezza cavo 1,5 m

tipo di accessori

EV017101

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

silicone

categoria circuito di misura

CAT IV

Produttore

TL71-1 2PUNTALI 2MM BANANA 90 R+N