Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTBS342912T
Cod. Produttore
NSYTBS342912T
Cod. EAN
3606480165566

Informazioni di prodotto

PanelSeT TBS ABS 341x291x128 TR

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa TBS è una scatola da parete in ABS adatta per applicazioni multi-scopo La scatola ha un'altezza, larghezza e profondità rispettivamente di 341 mm, 291 mm e 128 mm Le dimensioni interne della scatola sono 325 mm x 275 mm x 120 mm La scatola è realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), che offre resistenza agli urti e alle alte temperature La scatola è disponibile in colore grigio (RAL 7035) e con opzione trasparente Ha una copertura trasparente bassa fissata con viti piatte prigioniere La scatola ha un isolamento elettrico di classe II che previene le scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni totalmente isolate È resistente anche a incendi fino a 650°C secondo la norma IEC 60695-2-11 La scatola offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (NEMA 4,4X) ed è resistente agli urti con un grado di protezione IK07 (IEC 62262) Può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 40°C e utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -25 e 60°C senza influire sulle prestazioni

tipo di montaggio

apparente

profondità interna

120 mm

altezza

341 mm

resistenza agli urti

IK07

numero di ingressi per conduttori

2

numero RAL

7035

adatto per parafulmine

spessore materiale porta/coperchio

12.5 mm

spessore materiale scatola

12.5 mm

esecuzione coperchio

chiuso

larghezza

291 mm

colore

grigio

classe di protezione

II

profondità

128 mm

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

coperchio

superficie

non trattato

coperchio/porta trasparente

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per uso esterno

Serie

Enclosures

Produttore

Thalassa TBS ABS 341x291x128 TR