Prodotti / Canalizzazioni / Accessori /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB09301
Cod. Produttore
B09301
Cod. EAN
8015892093018

Informazioni di prodotto

TFN CORPO BATT-COR

Documentazione tecnica

TFN Base canale a 3 scomparti per canali TBN e TCN

foro per montaggio nel pavimento

altezza

22 mm

lunghezza

2000 mm

profondità

68 mm

materiale

plastica

numero di pareti divisorie

2

Produttore

TFN Base canale a 3 scomparti per canali TBN e TCN

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
40 m
Q.tà consigliata info