Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08656
Cod. Produttore
08656
Cod. EAN
3303430086567

Informazioni di prodotto

Tetto IP55 L650 P600 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TETTO IP55 L650 P600 PRISMA P è un elemento di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in ambienti esterni. Realizzato in acciaio, questo prodotto offre una robustezza eccellente e una resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per l'installazione su pannelli del tetto. La sua finitura in verniciatura a polvere non solo conferisce un aspetto elegante, ma aumenta anche la durabilità e la resistenza alla corrosione. Con un grado di protezione IP55, il TETTO IP55 è progettato per proteggere da polvere e spruzzi d'acqua, assicurando un funzionamento affidabile in qualsiasi condizione climatica. Questo prodotto è la scelta ideale per applicazioni che richiedono un'elevata protezione elettrica e meccanica, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali nel tempo.

numero RAL

9001

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

larghezza

650 mm

profondità

600 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

Serie

Prisma

Produttore

Tetto Schneider IP55 L650 P600 mm