Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08638
Cod. Produttore
08638
Cod. EAN
3303430086383

Informazioni di prodotto

Tetto IP30 L800 P600 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il tetto IP30 L800 P600 Prisma P è una soluzione ideale per chi cerca un prodotto robusto e di alta qualità nel settore elettrico. Realizzato in acciaio con una finitura di verniciatura a polvere, questo tetto offre una resistenza ottimale agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo. La sua colorazione bianca non solo conferisce un aspetto elegante, ma riflette anche la luce, contribuendo a mantenere l'ambiente circostante luminoso e accogliente. Progettato per adattarsi perfettamente a pannelli del tetto, questo prodotto garantisce un'installazione facile e sicura, rispondendo così alle esigenze di professionisti e appassionati del settore. Con un design funzionale e una costruzione di qualità, il tetto IP30 rappresenta una scelta eccellente per chi desidera unire estetica e funzionalità in un unico prodotto.

numero RAL

9001

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

larghezza

800 mm

profondità

600 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

Serie

Prisma

Produttore

Tetto Schneider IP30 L800 P600 mm