Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08827
Cod. Produttore
08827
Cod. EAN
3303430088271

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Copertura superiore per cassetta + 2 condotti - IP31

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto MG08827 è un sistema di canalizzazione versatile e robusto, progettato per l'installazione di pannelli sul tetto. Realizzato in acciaio di alta qualità, offre una protezione efficace grazie al suo grado di protezione IP43, rendendolo adatto per ambienti esterni. La verniciatura a polvere assicura una resistenza duratura agli agenti atmosferici, mantenendo l'estetica e la funzionalità nel tempo. Questo sistema è ideale per applicazioni che richiedono un'installazione sicura e ordinata, garantendo una gestione efficiente dei cavi. Con la sua forma progettata per facilitare il montaggio e l'accessibilità, MG08827 rappresenta una scelta eccellente per professionisti e installatori che cercano affidabilità e qualità nei materiali elettrici.

numero RAL

9001

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

1200 mm

larghezza

1210 mm

profondità

275 mm

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

45 mm

Serie

Prisma

Produttore

TETTO IP43 G CANALINA+CASSETTA+CANA