Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08832
Cod. Produttore
08832
Cod. EAN
3303430088325

Informazioni di prodotto

Tetto IP43 armadio G + canalina

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il Tetto IP43 G+Canalina è un prodotto versatile e robusto, progettato per garantire un'installazione sicura e duratura. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo dispositivo è ideale per l'uso su pannelli del tetto, offrendo un grado di protezione IP43 che lo rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua. La sua finitura in verniciatura a polvere non solo conferisce un aspetto elegante, ma aumenta anche la resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo perfetto per ambienti esterni. La sua progettazione intelligente consente una facile integrazione in vari sistemi elettrici, assicurando una connessione sicura e affidabile. Con un design che combina funzionalità ed estetica, il Tetto IP43 G+Canalina rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico.

numero RAL

9001

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

900 mm

larghezza

900 mm

profondità

230 mm

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

55 mm

Serie

Prisma

Produttore

TETTO IP43 G+CANALINA