Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08831
Cod. Produttore
08831
Cod. EAN
3303430088318

Informazioni di prodotto

Tetto IP43 2 Prisma G affiancate

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto MG08831 è un dispositivo progettato per l'installazione su pannelli del tetto, con un grado di protezione IP43, garantendo così resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Realizzato in acciaio di alta qualità e verniciato a polvere, offre una notevole durabilità e resistenza agli agenti atmosferici. La sua configurazione consente un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti esterni. La compatibilità con diverse tipologie di apparecchiature elettriche lo rende un componente versatile per sistemi elettrici. Con un design funzionale e robusto, MG08831 si integra perfettamente in qualsiasi progetto di impianto elettrico, garantendo prestazioni affidabili e durature nel tempo.

numero RAL

9001

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

1200 mm

larghezza

1150 mm

profondità

230 mm

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

55 mm

Serie

Prisma

Produttore

TETTO IP43 2 G- AFFIANCATE