Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTJPLA76G
Cod. Produttore
NSYTJPLA76G
Cod. EAN
3606480773013

Informazioni di prodotto

Tetto in poliestere per cassette e armadi PLA L750xP620 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tetto multifunzione per cassette PanelSeT PLA Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 750 mm e profondità 620 mm La larghezza è di 750 mm La profondità è di 620 mm L'altezza è di 38 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio sulla parte superiore dell'armadio La tettoia è in poliestere caricato con fibra di vetro (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie Il kit è costituito da 1 tettuccio, elementi di fissaggio e schema di foratura "ERROR:#REF!"

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

adatto per pannelli del tetto

materiale

plastica

larghezza totale per installazione in armadio

750 mm

larghezza

750 mm

profondità

620 mm

profondità totale per installazione in armadio

620 mm

esecuzione della superficie

non trattato

colore

grigio

altezza

38 mm

Serie

PanelSeT_PLA

Produttore

Tetto in poliestere per cassette e armadi PLA L750xP620 mm