Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBEPI2145K
Cod. Produttore
STBEPI2145K
Cod. EAN
3595863933130

Informazioni di prodotto

Kit interfaccia parallela STB - 12 I CH - 8 O CH

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit di interfaccia parallela ha 12 canali di ingresso e 8 canali di uscita. Ha una tensione nominale di alimentazione della tensione di I/O di 24V DC, un assorbimento di corrente di ≤100 mA a 24V DC per il bus sensore, 220 mA a 24V DC per il bus attuatore per 150 ms, 100 mA a 5V DC per il bus logico. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. Per il collegamento elettrico impiega 4 connettori RJ45. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 128,3 mm (larghezza) x 170 mm (profondità) x 28,1 mm (altezza); peso: 0,165 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, CE, UL e CSA. Il kit è adatto all'uso con il modulo di distribuzione di potenza STBPDT3100/3105 e la base di montaggio STBXBA3000. Il kit include connettore a molla con contatti, base STBXBA3000, connettore a vite con contatti e modulo STBEPI2145. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di tensione d’ingresso

DC

tipo di tensione d’uscita

DC

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta protocollo MODBUS

supporta protocollo DeviceNet

corrente d’uscita

0.8 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

montaggio su rack possibile

larghezza

128.3 mm

altezza

28.1 mm

profondità

170 mm

numero di ingressi digitali

12

numero di uscite digitali

8

numero di interfacce HW altre

1

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo PROFIBUS

supporta protocollo CAN

supporta protocollo INTERBUS

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tensione ammessa nell’uscita

24 V 24 V

tensione ammessa nell’ingresso

-3 V 30 V

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

2 ms

Serie

Modicon_STB

Produttore

Kit interfaccia parallela STB 12I 8O