Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BG2K1231E
Cod. Produttore
ZB4BG2K1231E

Informazioni di prodotto

Testa selettore a chiave 2 posiz.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Testa selettore a chiave 2 posiz.

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

numero di posizioni di commutazione

2

diametro del foro

22 mm

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

Serie

Harmony_XB4

Produttore

Testa selettore a chiave 2 posiz.