Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AD205
Cod. Produttore
ZB5AD205
Cod. EAN
3389110905007

Informazioni di prodotto

TESTA SELETTORE A LEVA GIALLA 2
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa selettore a leva gialla TEZB5AD205 è un componente essenziale per il controllo elettrico. Caratterizzata da una manopola corta e un design tondo, questa testa offre una funzionalità di commutazione con bloccaggio a scatto, garantendo un'operazione sicura e precisa. Il suo colore giallo vivace non solo la rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile al tuo sistema elettrico. Con due posizioni di commutazione, è ideale per applicazioni versatili e affidabili.

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

EV013221

con anello frontale

numero di posizioni di commutazione

2

diametro del foro

22.5 mm

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

colore dell’elemento di azionamento

giallo

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Harmony_XB5_ZB5

Produttore

TESTA SELETTORE A LEVA GIALLA 2