Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BS1212
Cod. Produttore
ZB4BS1212
Cod. EAN
3303431828258

Informazioni di prodotto

Pulsante a fungo Ø40 nero, TESTA Ø22 - sblocco a chiave

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

adatto per arresto d’emergenza

forma della lente

tondo

con anello frontale

forma del pulsante

alto

tipo di sblocco

sblocco a chiave

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

diametro della calotta

40 mm

diametro del foro

22.5 mm

colore del pulsante

nero

grado di protezione (IP)

IP66

colore dell'anello frontale

cromo

materiale dell’anello frontale

metallo

Produttore

TESTA PULSANTE A FUNGO NERO