Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKDC1H
Cod. Produttore
KDC1H
Cod. EAN
3389110980561

Informazioni di prodotto

Testa commutatore

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Testa commutatore 45 x 45mm - leva nera

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

colore della calotta del segnalatore luminoso

non pertinente

colore dell'anello frontale

nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

quadrato

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

Testa commutatore 45 x 45mm - leva nera