Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBE1H
Cod. Produttore
KBE1H
Cod. EAN
3389110980646

Informazioni di prodotto

Testa commutatore

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony KBE1H è una testa color metallo 45 x 45 mm con leva nera e etichetta neutra per l'incisione. Fa parte della gamma di commutatori a camme Harmony K.

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

colore dell'anello frontale

nero

materiale dell’anello frontale

plastica

forma della lente

quadrato

colore della calotta del segnalatore luminoso

non pertinente

colore dell’elemento di azionamento

nero

con anello frontale

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

Testa commut 45 x 45mm - metalliz. - leva nera - etichetta neutra da incidere